pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1060403 S5 CAN.INC.IP20 M3- 200X100 ZS

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1060403 S5 CAN.INC.IP20 M3- 200X100 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 3 M

EAN

8032887046439

Codice prodotto

SAT1060403

Cod. produttore

1060403

Produttore

SAT

S5 Passerella portacavi metallica con giunto ad incastro con coperchio incernierato. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Elemento rettilineo forato: lunghezza 3000 mm, base 200 mm, altezza 100 mm. Fornita di base con asole da 7x25 mm interasse 50 mm; bordicon asole da 7x10 mm interasse 100 mm. Ai corpi degli elementi rettilinei vengono assemblati i coperchi per mezzo di n. 2 cerniere; una di queste contiene una treccia in rame nichelato per il collegamento equipotenziale, di sezione 1,9 mmq. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP20. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.