SIEMENS - MTD 4,5KA 25KA 1P+N C6 TIPO AC0,3A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4001869306988
Codice prodotto
SI5SU16531KK06
Cod. produttore
5SU16531KK06
Produttore
SIE5SU16531KK06
Interruttore magnetotermico differenziale, 4,5 kA, 1P+N, Tipo AC, 300 mA, Car. C, In: 6 A, Un AC: 230 V Interruttore magnetotermico/differenziale per la protezione combinata da cortocircuito e contro i contatti accidentali. Gli interruttori magnetotermici/differenziali brevettati di Siemens, quale parte integrante importante degli apparecchi di protezione SENTRON per l'installazione elettrica, offrono una protezione combinata per le persone, i cavi e antincendio in un unico apparecchio. Oltre al rilevamento di correnti di guasto, essi offrono anche, grazie al dispositivo di protezione da sovracorrente integrato, protezione affidabile da cortocircuito e sovraccarico. Gli interruttori magnetotermici/differenziali di Siemens, quale combinazione di interruttore magnetotermico e differenziale, si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: