SATI ITALIA SPA - SAT1050487 S5 COP.CURVA DIS.45 B400X50ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
4 PZ
EAN
8032887006945
Codice prodotto
SAT1050487
Cod. produttore
1050487
Produttore
SAT
S5 Coperchio curva in discesa metallica con angolo a 45 gradi. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 500 mm, altezza 15 mm. Adatto per curva in discesa a 45 gradi base 500 mm, altezza 50 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Bordatura continua suibordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.