pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1050401 S5 COP. CURVA SAL.45 B 50 ZS

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1050401 S5 COP. CURVA SAL.45  B 50 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - 45°

  • Larghezza - 50 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8032887000233

Codice prodotto

SAT1050401

Cod. produttore

1050401

Produttore

SAT

Angolo / Raggio (valore):

45°

Larghezza:

50 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

no

S5 Coperchio curva in salita metallica con angolo a 45 gradi. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 50 mm, altezza 15 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettricagarantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.