SATI ITALIA SPA - SAT1050363 S5 COPER. RIDUZ. SX 500X400 ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 500 mm
Larghezza lato piccolo - 400 mm
Tipo di costruzione - Riduzione sinistra
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
EAN
8032887014452
Codice prodotto
SAT1050363
Cod. produttore
1050363
Produttore
SAT
Larghezza lato grande:
500 mm
Larghezza lato piccolo:
400 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione sinistra
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Tipo di fissaggio:
Agganciabile