pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1050353 S5 COPER. RIDUZ. SX 150X100 ZS

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1050353 S5 COPER. RIDUZ. SX 150X100 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 150 mm

  • Larghezza lato piccolo - 100 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione sinistra

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8032887014414

Codice prodotto

SAT1050353

Cod. produttore

1050353

Produttore

SAT

Larghezza lato grande:

150 mm

Larghezza lato piccolo:

100 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione sinistra

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

S5 Coperchio raccordo metallico di riduzione a sinistra. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base misura grande 150 mm, base misura piccola 100 mm, altezza 15 mm, lunghezza 300 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.