SATI ITALIA SPA - SAT1050305 S5 COPER. RIDUZ. DX 200X100 ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 200 mm
Larghezza lato piccolo - 100 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
EAN
8032887055011
Codice prodotto
SAT1050305
Cod. produttore
1050305
Produttore
SAT
Larghezza lato grande:
200 mm
Larghezza lato piccolo:
100 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Tipo di fissaggio:
Agganciabile