SATI ITALIA SPA - SAT1050257 S5 COPER. RIDUZ. C 300X100 ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 300 mm
Larghezza lato piccolo - 100 mm
Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8032887054960
Codice prodotto
SAT1050257
Cod. produttore
1050257
Produttore
SAT
Larghezza lato grande:
300 mm
Larghezza lato piccolo:
100 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Tipo di fissaggio:
Agganciabile