SATI ITALIA SPA - SAT1050207 S5 COPER. CROCE PIANA B 400 ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 400 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Adatto per passerella a traversini - no
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
EAN
8032887014230
Codice prodotto
SAT1050207
Cod. produttore
1050207
Produttore
SAT
Larghezza:
400 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
S5 Coperchio derivazione piana metallica a incrocio. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 400 mm, altezza 15 mm, ingrombro 700 x 700 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.