SATI ITALIA SPA - SAT1050206 S5 COPER. CROCE PIANA B 300 ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 300 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Adatto per passerella a traversini - no
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
6 PZ
EAN
8032887014223
Codice prodotto
SAT1050206
Cod. produttore
1050206
Produttore
SAT
Larghezza:
300 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
S5 Coperchio derivazione piana metallica a incrocio. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 300 mm, altezza 15 mm, ingrombro 600 x 600 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.