SATI ITALIA SPA - SAT1043971 S5 PIASTRINA DI TERRA - PTCE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8032887207434
Codice prodotto
SAT1043971
Cod. produttore
1043971
Produttore
SAT
Piastrina di terra per collegamenti equipotenzialiIn rame nichelato. Spessore 1 mm. Sezione 18 mmq. Garantisce la continuità elettrica dei vari componenti del sistema S5, nelle giunzioni “maschio-maschio”. Il collegamento agli elementi della canalizzazione avviene tramite viti apposite. Il simbolo "terra" è riportato sulle viti, sulle piastrine, sulle estremità degli elementi lineari, degli accessori, dei coperchi. Per evitare eventuali corrosioni nei punti di contatto con l’acciaio zincato della canalizzazione, la piastrina in rame viene nichelata affinché si realizzi un contatto sicuro fra due materiali non compatibili. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.