pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1043902 S5 KIT - IP 44 100X80 ZS

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1043902 S5 KIT - IP 44 100X80 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887047122

Codice prodotto

SAT1043902

Cod. produttore

1043902

Produttore

SAT

Larghezza:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

S5 Kit fascia IP 44. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 125 mm, altezza 100 mm. Forniti completi di gomma espansa autoestinguente, resistente all’invecchiamento, agli agenti atmosferici e chimici, adatta per temperature -45° C +120° C. Simonta a scatto in corrispondenza di ogni giunzione. Montare in precedenza i coprigiunti per base, in corrispondenza solo delle giunzioni tra estremità “maschio-maschio”. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.