pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1043801 S5 Piastrina fissacavi ZS

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1043801 S5 Piastrina fissacavi  ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Qualità del materiale - Altri

  • Colore - Altri

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887207427

Codice prodotto

SAT1043801

Cod. produttore

1043801

Produttore

SAT

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Qualità del materiale:

Altri

Colore:

Altri

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

Piastrina fissacavi. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 20 mm, altezza 48 mm, spessore 1 mm. Diametro fori 3,5 mm. Per il fissaggio verticale dei cavi tramite fascette fino a 9 mm. Liste da 5 piastrine. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.