pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1043607 S5 Coprigiunto per base 400 mm ZS

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1043607 S5 Coprigiunto per base 400 mm  ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8032887013967

Codice prodotto

SAT1043607

Cod. produttore

1043607

Produttore

SAT

Larghezza:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

S5 Coprigiunto metallico per base. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 400 mm, profondità 65 mm. Nelle passerelle: da utilizzare quando, per l’accostamento di due estremità maschie delle basi aventi asperità causate da tagli eseguiti in cantiere, si potrebbero creare situazioni suscettibili di danneggiare i cavi. Nei canali: realizza il grado di protezione IP 40 e IP 44 delle basi. - IP 40: da utilizzare in caso di tagli in cantiere o difficili situazioni installative per le quali l’accostamento delle estremità maschie delle basi non garantisca il grado di protezione richiesto. - IP 44: da utilizzare sempre nelle giunzioni tra estremità maschie delle basi: di canali con canali o di canali con accessori o accessori con accessori. Utilizzareanche la guarnizione autoadesiva. La continuità delle passerelle e nei canali è garantita dalle due aree anulari che servono a fissare il coprigiunto alle estremità delle due basi, tramite viti M5 automaschianti. Sostituisce funzionalmente la piastrina di terra. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.