SATI ITALIA SPA - SAT1043553 S5 COPRIGIUNTO COP. B 100 ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
8032887013837
Codice prodotto
SAT1043553
Cod. produttore
1043553
Produttore
SAT
Larghezza:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
S5 Coprigiunto metallico per coperchio. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 100 mm, altezza 15 mm, profondità 65 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sul coperchio. Realizza il grado di protezione IP 40 dei coperchi del sistema nei seguenti casi:A) tagli eseguiti in cantiere per i quali l'accostamento delle estremità non garantisce il grado di protezione IP40. B) accostamenti imperfetti di estremità maschie dei coperchi a causa di difficili situazioni installative. Lacontinuità elettrica è garantita dalle due aree anulari che servono a fissare il coprigiunto alle estremità dei due coperchi tramite viti M5 automaschianti. Sostituisce funzionalmente la piastrina di terra. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.