pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1043326 S5 FLANGIA DI RACC. 500X100 ZS

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1043326 S5 FLANGIA DI RACC. 500X100 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 500 mm

  • Profondità - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8032887013769

Codice prodotto

SAT1043326

Cod. produttore

1043326

Produttore

SAT

Larghezza:

500 mm

Profondità:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

S5 Flangia di raccordo metallica. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 564 mm, altezza 155 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Per derivazione da altra canalizzazione, attacco quadro, parete, soffitto o pavimento. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.