pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1043322 S5 Flangia di raccordo 150x100 ZS

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1043322 S5 Flangia di raccordo  150x100  ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8032887013721

Codice prodotto

SAT1043322

Cod. produttore

1043322

Produttore

SAT

S5 Flangia di raccordo metallica. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 214 mm, altezza 155 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Per derivazione da altra canalizzazione, attacco quadro, parete, soffitto o pavimento. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.