pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1043258 S5 Flangia di raccordo 600x50 ZS

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1043258 S5 Flangia di raccordo  600x50  ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 600 mm

  • Altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8032887013622

Codice prodotto

SAT1043258

Cod. produttore

1043258

Produttore

SAT

Larghezza del canale portacavi:

600 mm

Altezza del canale portacavi:

50 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

La flangia di raccordo della linea S5 è adatta per la connessione degli elementi rettilinei ai quadri elettrici. Il montaggio di questo componente con l'estremità "maschio" dell'elemento rettilineo garantisce il raggiungimento del grado di protezione IP40.