SATI ITALIA SPA - SAT1043203 S5 TESTATA CHIUS. 200X100 ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8032887246624
Codice prodotto
SAT1043203
Cod. produttore
1043203
Produttore
SAT
Larghezza del canale portacavi:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
S5 Testata di chiusura metallica. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 203 mm, altezza 105 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.