SATI ITALIA SPA - SAT1043158 S5 Testata di chiusura 600x80 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 600 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Colore - Altri
Confezione
2 PZ
EAN
8032887013530
Codice prodotto
SAT1043158
Cod. produttore
1043158
Produttore
SAT
Larghezza del canale portacavi:
600 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Colore:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


