pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1043106 S5 TESTATA CHIUS. 300X50 ZS

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1043106 S5 TESTATA CHIUS. 300X50 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8032887046514

Codice prodotto

SAT1043106

Cod. produttore

1043106

Produttore

SAT

Larghezza del canale portacavi:

300 mm

Altezza del canale portacavi:

50 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

S5 Testata di chiusura metallica. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 303 mm, altezza 55 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.