pagina iniziale
in esaurimento

SATI ITALIA SPA - SAT1043056 S5 SEPARATORE H 80 M 3 ZS

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1043056 S5 SEPARATORE H 80 M 3 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del separatore - 80 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Modello - Profilo a L

  • Con fori di fissaggio -

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

Confezione

  • 3 M

EAN

8032887015008

Codice prodotto

SAT1043056

Cod. produttore

1043056

Produttore

SAT

Altezza del separatore:

80 mm

Lunghezza:

3000 mm

Modello:

Profilo a L

Con fori di fissaggio:

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

Adatto per canale / passerella portacavi:

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

S5 Separatore metallico. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: lunghezza 3000 mm, base 15 mm, altezza 80 mm. Asole da 7x25 mm per il fissaggio sull'elemento rettilineo. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.