pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1042854 S5 DER.T SAL.SGH/COP.200X80 ZS

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1042854 S5 DER.T SAL.SGH/COP.200X80 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8032887054854

Codice prodotto

SAT1042854

Cod. produttore

1042854

Produttore

SAT

S5 Derivazione in salita metallica a T con inversione di piano, montaggio a coperchio. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 200 mm, altezza 80 mm, ingrombro 496 x 296 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Permette di derivare un linea montandosi a scatto sull'elemento rettilineo. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria BassaTensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.