pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1042705 S5 DER.T SALITA A COP.300X80ZS

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1042705 S5 DER.T SALITA A COP.300X80ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887054809

Codice prodotto

SAT1042705

Cod. produttore

1042705

Produttore

SAT

S5 Derivazione in salita metallica a T, montaggio a coperchio. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 300 mm, altezza 80 mm, ingrombro 376 x 193 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Permette di derivare un linea montandosi a scatto sull'elemento rettilineo. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.