SATI ITALIA SPA - SAT1042357 S5 CURVA SAL.SG.SX 600X100 ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8032887013141
Codice prodotto
SAT1042357
Cod. produttore
1042357
Produttore
SAT
S5 Curva in salita metallica sgemba sinistra con inversione di piano. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 600 mm, altezza 100 mm, ingrombro 746 x 736 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.