SATI ITALIA SPA - SAT1041551 S5 CURVA DISC. 45 100X100 ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In discesa
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza del canale portacavi - 100 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
8 PZ
Serie di prodotti
EAN
8032887012571
Codice prodotto
SAT1041551
Cod. produttore
1041551
Produttore
SAT
Cambio di direzione:
In discesa
Angolo / Raggio (valore):
45°
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza del canale portacavi:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Raggio interno di curvatura:
120 mm
Foratura laterale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no