pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1041356 S5 CURVA SALITA 90 400X80 ZS

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1041356 S5 CURVA SALITA 90  400X80 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In salita

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887000066

Codice prodotto

SAT1041356

Cod. produttore

1041356

Produttore

SAT

Cambio di direzione:

In salita

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Larghezza del canale portacavi:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Raggio interno di curvatura:

120 mm

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

S5 Curva in salita metallica con angolo a 90 gradi. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 400 mm, altezza 80 mm, ingrombro 230 x 230 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.