SATI ITALIA SPA - SAT1041306 S5 CURVA SALITA 90 300X50 ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In salita
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Larghezza del canale portacavi - 300 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
EAN
8032887012366
Codice prodotto
SAT1041306
Cod. produttore
1041306
Produttore
SAT
Cambio di direzione:
In salita
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Larghezza del canale portacavi:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Raggio interno di curvatura:
120 mm
Foratura laterale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no