SATI ITALIA SPA - SAT1041158 S5 CURVA SALITA 45 500X50 ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
4 PZ
EAN
8032887012236
Codice prodotto
SAT1041158
Cod. produttore
1041158
Produttore
SAT
S5 Curva in salita metallica con angolo a 45 gradi. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 600 mm, altezza 50 mm, ingrombro 170 x 105 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.