SATI ITALIA SPA - SAT1041157 S5 CURVA SALITA 45 400X50 ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In salita
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Larghezza del canale portacavi - 400 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
EAN
8032887000226
Codice prodotto
SAT1041157
Cod. produttore
1041157
Produttore
SAT
Cambio di direzione:
In salita
Angolo / Raggio (valore):
45°
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Larghezza del canale portacavi:
400 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Raggio interno di curvatura:
120 mm
Foratura laterale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no