pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1040601 S5 DERIVAZ. CROCE 50X50 ZS

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1040601 S5 DERIVAZ. CROCE 50X50 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 50 mm

  • Raggio interno di curvatura - 120 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8032887011437

Codice prodotto

SAT1040601

Cod. produttore

1040601

Produttore

SAT

Altezza del canale portacavi:

50 mm

Larghezza del canale portacavi:

50 mm

Raggio interno di curvatura:

120 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

S5 Derivazione piana metallica a incrocio. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 50 mm, altezza 50 mm, ingrombro 350 x 350 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.