pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1040552 S5 DERIVAZ. LAT. DL 150X100 ZS

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 150 mm

  • Altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Raggio interno di curvatura - 120 mm

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887011376

Codice prodotto

SAT1040552

Cod. produttore

1040552

Produttore

SAT

Larghezza della derivazione (canale portacavi):

150 mm

Altezza del canale portacavi:

100 mm

Raggio interno di curvatura:

120 mm

Colore:

Grigio

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Schema di foratura NATO:

Acciaio inossidabile, decapato:

no

S5 Derivazione laterale piana metallica a T. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 150 mm, altezza 100 mm, ingrombro 450 x 150 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.