SATI ITALIA SPA - SAT1040505 S5 DERIVAZ. LAT. DL 300X80 ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 300 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Raggio interno di curvatura - 120 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
EAN
8032887011321
Codice prodotto
SAT1040505
Cod. produttore
1040505
Produttore
SAT
Larghezza della derivazione (canale portacavi):
300 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Raggio interno di curvatura:
120 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
S5 Derivazione laterale piana metallica a T. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 300 mm, altezza 80 mm, ingrombro 600 x 150 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.