SATI ITALIA SPA - SAT1040251 S5 CURVA PIANA 90 100X100 ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza del canale portacavi - 100 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
8 PZ
Serie di prodotti
EAN
8032887001063
Codice prodotto
SAT1040251
Cod. produttore
1040251
Produttore
SAT
Cambio di direzione:
Orizzontale
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza del canale portacavi:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Raggio interno di curvatura:
120 mm
Foratura laterale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no