SATI ITALIA SPA - SAT1040201 S5 CURVA PIANA 90 80X80 ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza del canale portacavi - 80 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
8 PZ
EAN
8032887000981
Codice prodotto
SAT1040201
Cod. produttore
1040201
Produttore
SAT
Cambio di direzione:
Orizzontale
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza del canale portacavi:
80 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Raggio interno di curvatura:
120 mm
Foratura laterale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no