pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1040052 S5 CURVA PIANA 45 100X80 ZS

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1040052 S5 CURVA PIANA 45  100X80 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Angolo / Raggio (valore) - 45°

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887000769

Codice prodotto

SAT1040052

Cod. produttore

1040052

Produttore

SAT

Cambio di direzione:

Orizzontale

Angolo / Raggio (valore):

45°

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Larghezza del canale portacavi:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Raggio interno di curvatura:

120 mm

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

S5 Curva piana metallica con angolo a 45 gradi. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 100 mm, altezza 80 mm, ingrombro 157 x 210 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Grado di protezione IP44 solo se muniti di coperchio e con l’aggiunta del kit protettivo da montare a scatto in corrispondenza di ogni giunzione. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.