SATI ITALIA SPA - SAT1030006 S5 COP.RETTILINEI M 3 B 300 ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 300 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
3 M
EAN
8032887001827
Codice prodotto
SAT1030006
Cod. produttore
1030006
Produttore
SAT
Larghezza del coperchio:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
sì
Spessore del materiale:
0.8 mm
Adatto per passerella a filo:
sì