SATI ITALIA SPA - SAT1030002 S5 COP.RETTILINEI M 3 B 80 ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 80 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
3 M
EAN
8032887001780
Codice prodotto
SAT1030002
Cod. produttore
1030002
Produttore
SAT
Larghezza del coperchio:
80 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
sì
Spessore del materiale:
0.6 mm
Adatto per passerella a filo:
sì