SAMSUNG - SMGPC1NUSMAN PANNELLO CASSETTA 1 VIA SLIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Griglia per unità interna
Larghezza - 1198 mm
Altezza - 25 mm
Profondità - 500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8806085537231
Codice prodotto
SMGPC1NUSMAN
Cod. produttore
PC1NUSMAN
Produttore
SMG
Tipo di accessorio / ricambio:
Griglia per unità interna
Larghezza:
1198 mm
Altezza:
25 mm
Profondità:
500 mm
SAMSUNG MODELLO PANNELLO CASSETTA 1 VIA SLIM. Accessori per condizionatori


