SAMSUNG - SMGF-AR09ART SET MONO AR35 2.5KW, A++/A+


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Modello (Unità interna) - Parete (alta)
Unità di condensazione, raffreddata ad acqua - no
Controllata da inverter - sì
Capacità di raffreddamento - 0.91...3.4 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8806090379062
Codice prodotto
SMGF-AR09ART
Cod. produttore
F-AR09ART
Produttore
SMG
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Modello (Unità interna):
Parete (alta)
Unità di condensazione, raffreddata ad acqua:
no
Controllata da inverter:
sì
Capacità di raffreddamento:
0.91...3.4 kW
Etichetta energetica raffreddamento:
A++
Etichetta energetica riscaldamento:
A+
Capacità di riscaldamento:
0.82...3.37 kW
Colore unità interna:
Bianco
EER (raffreddamento):
3.43
Altezza unità interna:
285 mm
COP (riscaldamento):
3.91
Larghezza unità interna:
805 mm
Profondità unità interna:
194 mm
Altezza unità esterna:
495 mm
Larghezza unità esterna:
720 mm
Profondità unità esterna:
270 mm
Portata d'aria - raffreddamento:
7.8...7.8 m³/h
Livello di pressione sonora unità interna - raffreddamento:
20...36 dB(A)
Livello di pressione sonora unità interna - riscaldamento:
20...36 dB(A)
Livello di potenza sonora unità interna:
55...55 dB(A)
Livello di pressione sonora unità esterna - raffreddamento:
49...49 dB(A)
Livello di pressione sonora unità esterna - riscaldamento:
49...49 dB(A)
Livello di potenza sonora unità esterna:
62...62 dB(A)
Con telecomando / controllo remoto:
sì
Diametro nominale tubazioni liquido:
1/4 pollice
Diametro esterno tubazioni liquido:
6.35 mm
Temperatura d'esercizio - raffreddamento (grCDB):
-10...46 °C
Temperatura di esercizio - riscaldamento (grCWB):
-15...24 °C
Lunghezza minima della tubazione:
3 m
Lunghezza massima della tubazione:
25 m
Dislivello massimo:
10 m
Con filtro di pulizia dell'aria:
sì
Con filtro antiodore:
no
Diametro nominale tubazioni gas:
3/8 pollice
Capacità di deumidificazione:
1 l/h
Diametro esterno tubazioni gas:
9.52 mm
Con programma di attivazione a tempo/timer:
no
Set di tubazioni incluso:
no
Set di tubazioni con attacco rapido:
no
Con telecomando wireless:
no
Unità interna con collegamento aria esterna:
no