pagina iniziale
in esaurimento

SAMSUNG - SMGAR24TXFYAWKNEU U.I. UNIV. CEBU WIFI 6.8KW,AI

SAMSUNG
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello (Unità interna) - Parete (alta)

  • Modello - Unità interna (split) singola/multipla

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Capacità di raffreddamento - 1.4...7.6 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806090245848

Codice prodotto

SMGAR24TXFYAWKNEU

Cod. produttore

AR24TXFYAWKNEU

Produttore

SMG

Modello (Unità interna):

Parete (alta)

Modello:

Unità interna (split) singola/multipla

Tipo di refrigerante:

R32

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Capacità di raffreddamento:

1.4...7.6 kW

Capacità di riscaldamento:

1.2...9.4 kW

Controllata da inverter:

Colore:

Bianco

Altezza:

299 mm

Modello VRF:

no

Larghezza:

1055 mm

Profondità:

215 mm

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Tensione di alimentazione:

230 V

EER (raffreddamento):

3.33

SEER (raffreddamento):

6.4

COP (riscaldamento):

3.15

SCOP (riscaldamento):

3.8

livello di potenza sonora:

62...62 dB(A)

Diametro nominale tubazioni liquido:

1/4 pollice

Diametro nominale tubazioni gas:

5/8 pollice

Portata d'aria - raffreddamento:

1032...1032 m³/h

Portata d'aria - riscaldamento:

1032...1032 m³/h

Numero di velocità della ventola selezionabili:

5

livello di pressione sonora raffreddamento:

26...45 dB(A)

livello di pressione sonora riscaldamento:

26...45 dB(A)

Diametro esterno tubazioni liquido:

6.35 mm

Diametro esterno tubazioni gas:

15.88 mm

Capacità di deumidificazione:

2.5 l/h

Con filtro di pulizia dell'aria:

Peso:

11.6 kg

Con telecomando / controllo remoto:

Con filtro antiodore:

Con telecomando wireless:

Con programma di attivazione a tempo/timer:

Compatibile con Google Assistant:

Compatibile con Amazon Alexa:

Cebu Wi-Fi, Climatizzatore a parete, R32 • Wi-Fi integrato e Intelligenza Artificiale • Controllo Vocale (Samsung Bixby, Google Assistant, Amazon Alexa) • Easy Filter Plus • Silenziosità • Compatibile in versione Monosplit con unità esterna AR24TXFYAWKXEU (SET F-AR24CBU) • Compatibile in versione Multisplit con Unità esterne Serie T • 24000 BTU