SAMSUNG - SMGAR24TXEAAWKXEU U.E. MONO WINDFREE AVANT 6.8KW, A++/A+

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante - R32
Controllata da inverter - sì
Capacità di raffreddamento - 1.4...7.6 kW
Tensione di alimentazione - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8806090197642
Codice prodotto
SMGAR24TXEAAWKXEU
Cod. produttore
AR24TXEAAWKXEU
Produttore
SMG
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante:
R32
Controllata da inverter:
sì
Capacità di raffreddamento:
1.4...7.6 kW
Tensione di alimentazione:
230 V
Capacità di riscaldamento:
1.2...9.7 kW
Numero di fasi:
1
Etichetta energetica raffreddamento:
A++
Frequenza:
50 Hz
Etichetta energetica riscaldamento:
A+
Potenza frigorifera assorbita:
1.95...1.95 kW
Potenza assorbita riscaldamento:
2.35...2.35 kW
SEER (raffreddamento):
6.4
SCOP (riscaldamento):
4
EER (raffreddamento):
3.33
Altezza:
638 mm
COP (riscaldamento):
3.15
Larghezza:
880 mm
Profondità:
310 mm
Consumo energetico annuo di raffreddamento (350 ore a pieno carico):
355 kWh
livello di pressione sonora raffreddamento:
54...54 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento:
54...54 dB(A)
Diametro nominale tubazioni liquido:
1/4 pollice
Contenuto di refrigerante:
1.3 kg
Diametro nominale tubazioni gas:
5/8 pollice
Peso:
43.7 kg
Diametro esterno tubazioni liquido:
6.35 mm
Diametro esterno tubazioni gas:
15.88 mm
Lunghezza minima della tubazione:
3 m
Temperatura d'esercizio - raffreddamento (grCDB):
-10...46 °C
Lunghezza massima della tubazione:
30 m
livello di potenza sonora:
68...68 dB(A)
Temperatura di esercizio - riscaldamento (grCWB):
-15...24 °C
Dislivello massimo:
15 m


