SAMSUNG - SMGAR12TXHQASINEU U.I. MONO AR35 3.5KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità interna (split) singola
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Modello (Unità interna) - Parete (alta)
Controllata da inverter - no
Modello VRF - no
Confezione
1 PZ
EAN
8806090250439
Codice prodotto
SMGAR12TXHQASINEU
Cod. produttore
AR12TXHQASINEU
Produttore
SMG
Modello:
Unità interna (split) singola
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Modello (Unità interna):
Parete (alta)
Controllata da inverter:
no
Modello VRF:
no
Tensione di alimentazione:
220 V
Capacità di raffreddamento:
1.11...4.16 kW
Capacità di riscaldamento:
1.08...4.22 kW
Portata d'aria - raffreddamento:
9...9 m³/h
Diametro nominale tubazioni liquido:
1/4 pollice
Diametro nominale tubazioni gas:
3/8 pollice
Diametro esterno tubazioni liquido:
6.35 mm
Diametro esterno tubazioni gas:
9.52 mm
Capacità di deumidificazione:
1.2 l/h
Con filtro di pulizia dell'aria:
sì
Con filtro antiodore:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Con telecomando wireless:
no
Con programma di attivazione a tempo/timer:
no
Unità interna con collegamento aria esterna:
no