SAMSUNG - SMGAR12TXEAAWKXEU U.E. MONO WINDFREE AVANT 3.5KW, A++/A++


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante - R32
Controllata da inverter - sì
Capacità di raffreddamento - 0.99...4 kW
Tensione di alimentazione - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8806090235108
Codice prodotto
SMGAR12TXEAAWKXEU
Cod. produttore
AR12TXEAAWKXEU
Produttore
SMG
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante:
R32
Controllata da inverter:
sì
Capacità di raffreddamento:
0.99...4 kW
Tensione di alimentazione:
230 V
Capacità di riscaldamento:
0.74...5.5 kW
Numero di fasi:
1
Etichetta energetica raffreddamento:
A++
Frequenza:
50 Hz
Etichetta energetica riscaldamento:
A++
Potenza frigorifera assorbita:
0.93...0.93 kW
Potenza assorbita riscaldamento:
1.07...1.07 kW
SEER (raffreddamento):
7.3
SCOP (riscaldamento):
4.6
EER (raffreddamento):
3.76
Altezza:
548 mm
COP (riscaldamento):
3.74
Larghezza:
790 mm
Profondità:
285 mm
Consumo energetico annuo di raffreddamento (350 ore a pieno carico):
168 kWh
livello di pressione sonora raffreddamento:
46...46 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento:
46...46 dB(A)
Diametro nominale tubazioni liquido:
1/4 pollice
Contenuto di refrigerante:
0.94 kg
Diametro nominale tubazioni gas:
3/8 pollice
Peso:
29.9 kg
Diametro esterno tubazioni liquido:
6.35 mm
Diametro esterno tubazioni gas:
9.52 mm
Lunghezza minima della tubazione:
3 m
Temperatura d'esercizio - raffreddamento (grCDB):
-10...46 °C
Lunghezza massima della tubazione:
15 m
livello di potenza sonora:
62...62 dB(A)
Temperatura di esercizio - riscaldamento (grCWB):
-15...24 °C
Dislivello massimo:
8 m