pagina iniziale
in esaurimento

SAMSUNG - SMGAR07TXFYAWKNEU U.I. UNIV. CEBU WIFI 2KW,AI

SAMSUNG
copiacopia
SAMSUNG - SMGAR07TXFYAWKNEU U.I. UNIV. CEBU WIFI 2KW,AI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello (Unità interna) - Parete (alta)

  • Modello - Unità interna (split) singola/multipla

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Capacità di raffreddamento - 2...2 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806090228124

Codice prodotto

SMGAR07TXFYAWKNEU

Cod. produttore

AR07TXFYAWKNEU

Produttore

SMG

Modello (Unità interna):

Parete (alta)

Modello:

Unità interna (split) singola/multipla

Tipo di refrigerante:

R32

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Capacità di raffreddamento:

2...2 kW

Capacità di riscaldamento:

2.2...2.2 kW

Controllata da inverter:

Colore:

Bianco

Altezza:

299 mm

Modello VRF:

no

Larghezza:

820 mm

Profondità:

215 mm

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Tensione di alimentazione:

230 V

livello di potenza sonora:

54...54 dB(A)

Portata d'aria - raffreddamento:

594...594 m³/h

Portata d'aria - riscaldamento:

594...594 m³/h

livello di pressione sonora raffreddamento:

19...36 dB(A)

livello di pressione sonora riscaldamento:

19...36 dB(A)

Capacità di deumidificazione:

0.5 l/h

Con filtro di pulizia dell'aria:

Peso:

9 kg

Con telecomando / controllo remoto:

Con filtro antiodore:

Con telecomando wireless:

Con programma di attivazione a tempo/timer:

Compatibile con Google Assistant:

Compatibile con Amazon Alexa:

SAMSUNG : U.I. UNIV. CEBU WIFI 2KW AI, Unità interna per condizionatore