SAMSUNG - SMGAR07TXEAAWKNEU U.I. UNIV. WINDFREE AVANT 2KW,WIFI, AI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello (Unità interna) - Parete (alta)
Modello - Unità interna (split) singola/multipla
Tipo di refrigerante - R32
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento - 2...2 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8806090228100
Codice prodotto
SMGAR07TXEAAWKNEU
Cod. produttore
AR07TXEAAWKNEU
Produttore
SMG
Modello (Unità interna):
Parete (alta)
Modello:
Unità interna (split) singola/multipla
Tipo di refrigerante:
R32
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento:
2...2 kW
Capacità di riscaldamento:
2.2...2.2 kW
Controllata da inverter:
sì
Colore:
Bianco
Altezza:
299 mm
Modello VRF:
no
Larghezza:
889 mm
Profondità:
215 mm
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
Tensione di alimentazione:
230 V
livello di potenza sonora:
54...54 dB(A)
Portata d'aria - raffreddamento:
642...642 m³/h
Portata d'aria - riscaldamento:
642...642 m³/h
livello di pressione sonora raffreddamento:
16...38 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento:
16...38 dB(A)
Capacità di deumidificazione:
0.5 l/h
Con filtro di pulizia dell'aria:
sì
Peso:
10.3 kg
Con telecomando / controllo remoto:
sì
Con filtro antiodore:
sì
Con telecomando wireless:
sì
Con programma di attivazione a tempo/timer:
sì
Compatibile con Google Assistant:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
sì