SAMSUNG - SMGAJ068TXJ3KG/EU U.E. TRIAL 6.8KW SERIE T, COMM.NASA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Adatto per numero seguente di unità interne - 3
Tipo di refrigerante - R32
Potenza frigorifera totale - 6.8...6.8 kW
Controllata da inverter - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8806090223778
Codice prodotto
SMGAJ068TXJ3KG/EU
Cod. produttore
AJ068TXJ3KG/EU
Produttore
SMG
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Adatto per numero seguente di unità interne:
3
Tipo di refrigerante:
R32
Potenza frigorifera totale:
6.8...6.8 kW
Controllata da inverter:
sì
Potenza termica totale:
8...8 kW
Tensione di alimentazione:
230 V
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
Altezza:
310 mm
Larghezza:
880 mm
Profondità:
310 mm
livello di pressione sonora raffreddamento:
48...48 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento:
50...50 dB(A)
livello di potenza sonora:
64...64 dB(A)
Diametro nominale tubazioni liquido:
1/4 pollice
Diametro esterno tubazioni liquido:
6.35 mm
Contenuto di refrigerante:
2 kg
Diametro nominale tubazioni gas:
3/8 pollice
Lunghezza minima della tubazione per circuito:
3 m
Diametro esterno tubazioni gas:
9.52 mm
Lunghezza massima della tubazione per circuito:
25 m
Temperatura d'esercizio - raffreddamento (grCDB):
-10...46 °C
Lunghezza massima totale della tubazione:
50 m
Temperatura di esercizio - riscaldamento (grCWB):
-15...24 °C
Dislivello massimo:
15 m