SAMSUNG - SMGACL-55DF FAN COIL - INCASSATO REVERSIBILE 3VIE 5.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Adatto per raffrescamento - sì 
- Larghezza - 1355 mm 
- Adatto per riscaldamento - sì 
- Con collegamento aria fresca - no 
- Altezza - 249 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8806090268700
Codice prodotto
SMGACL-55DF
Cod. produttore
ACL-55DF
Produttore
SMG
Adatto per raffrescamento:
sì
Larghezza:
1355 mm
Adatto per riscaldamento:
sì
Con collegamento aria fresca:
no
Altezza:
249 mm
Con batterie separate:
no
Livello di pressione sonora alto:
53 dB(A)
Livello di pressione sonora medio:
46 dB(A)
Livello di pressione sonora basso:
39 dB(A)
Con vassoio raccogli-gocce:
no
Con resistenza elettrica:
no
Scarico aria - lato davanti:
no
Con filtro:
sì
Colore standard:
no
Tensione di alimentazione:
220 V
Con griglia:
no
Frequenza:
50 Hz
Con valvola di sfiato:
no
Attacchi acqua - sinistra:
no
Con comando di regolazione integrato:
no
Con rubinetto:
no
Profondità di installazione regolabile:
no
Profondità:
353 mm
Con interruttore di posizione:
no
Con piedi d'appoggio:
no