SAMSUNG - SMGACL-25DF FAN COIL - INCASSATO REVERSIBILE 3VIE 2.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per raffrescamento - sì
Larghezza - 935 mm
Adatto per riscaldamento - sì
Con collegamento aria fresca - no
Altezza - 224 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8806090268663
Codice prodotto
SMGACL-25DF
Cod. produttore
ACL-25DF
Produttore
SMG
Adatto per raffrescamento:
sì
Larghezza:
935 mm
Adatto per riscaldamento:
sì
Con collegamento aria fresca:
no
Altezza:
224 mm
Con batterie separate:
no
Livello di pressione sonora alto:
40 dB(A)
Livello di pressione sonora medio:
34 dB(A)
Livello di pressione sonora basso:
28 dB(A)
Con vassoio raccogli-gocce:
no
Con resistenza elettrica:
no
Scarico aria - lato davanti:
no
Con filtro:
sì
Colore standard:
no
Tensione di alimentazione:
220 V
Con griglia:
no
Frequenza:
50 Hz
Con valvola di sfiato:
no
Attacchi acqua - sinistra:
no
Con comando di regolazione integrato:
no
Con rubinetto:
no
Profondità di installazione regolabile:
no
Profondità:
535 mm
Con interruttore di posizione:
no
Con piedi d'appoggio:
no


