pagina iniziale

SABIANA SPA - SAB0071071D CFF-ECM-MV-2V-CB-T 10 CARISMA WHISPER 2V

SABIANA SPA
copiacopia
SABIANA SPA - SAB0071071D CFF-ECM-MV-2V-CB-T 10 CARISMA WHISPER 2V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8057194029364

Codice prodotto

SAB0071071D

Cod. produttore

0071071D

Produttore

SAB

Il ventilconvettore Carisma Whisper coniuga un bellissimo design e una ridotta profondità di ingombro con prestazioni in termini di livello sonoro e consumo energetico particolarmente interessanti. Carisma Whisper viene proposto nella versione MV a parete e nella versione IV ad incasso; la versione MV sposa una dimensione molto contenuta di 126 mm di profondità con un’estetica moderna che si integra molto bene con l’arredamento di qualsiasi tipo di abitazione, mantenendo ottime prestazioni in termini di rumore e consumo. Carisma Whisper è disponibile in 5 grandezze e 2 versioni (a parete e da incasso), ciascuna dotata di batteria di scambio termico a 2 ranghi. La serie Carisma Whisper è dotata di motore elettronico sincrono di tipo brushless BLAC (senza spazzole) e sensorless (senza sensori) a magneti permanenti controllato da una scheda inverter progettata e sviluppata in Italia. La portata dell’aria può essere variata in maniera continua mediante un segnale 1-10 V. L’elevata efficienza anche abasso numero di giri consente una grande riduzione del consumo elettrico con valori di assorbimento, nelle più frequenti condizioni di utilizzo, non superiori a 5 Watt. I livelli sonori sono particolarmente contenuti in tutte le condizioni di funzionamento, senza alcun fenomeno di risonanza a nessuna frequenza. Un comando base ed un comando evoluto con funzionamento Bluetooth e Wi-Fi, oltre alla possibilità di gestione tramite APP, rendono questo ventilconvettore l’ideale soluzione per la climatizzazione di ogni ambiante residenziale.